Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9T03A Computer-Gehäuseteil Universal andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9T03A Computer-Gehäuseteil Universal andere
HPE P9T03A Computer-Gehäuseteil Universal andere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36401508
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9T03A
EAN/GTIN:
     190017070872
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
199.9 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.1 mm
Gewicht
450 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
andere
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,18*
€ 128,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.