Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 705.76 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 705.76 Beleuchtungsstecker
Paulmann 705.76 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36401910
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70576
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
MaxLED Verbindungskabel 10cm Weiß
MaxLED Verbindungskabel zur Verlängerung oder Überbrückung kurzer Distanzen, zum Ausgleich von Unebenheiten sowie für die Verlegung in engen Radien oder zum Wechsel in der Verlegungsebene. 5-Polig für 24V.

- Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
- Gleicht Unebenheiten aus, zum Verlegen enger Winkel oder Wechsel der Verlegungsebene
- inkl. 5-Pin-Stecker zum einfachen Verbinden der Strips (MaxLED)
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
III
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.