| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-36564103 Herst.-Nr.: HX6232/41 EAN/GTIN: 8710103820932 |
| |
|
| | |
| Optimale Plaque-Entfernung und beste Reinigung der Zahnzwischenräume für gesundes Zahlfleisch.
Angewinkelter Bürstenkopf, um die hinteren Backenzähne besser erreichen zu können Mit dem schmalen, angewinkelten Bürstenkopf können die hinteren Backenzähne und schwer erreichbare Stellen besser erreicht werden
Eine gründlichere Reinigung an schwer erreichbaren Stellen als mit einer Handzahnbürste Der einzigartig angewinkelte Kopf sowie das ergonomische Handstück dieser Zahnbürste sorgen für eine gründlichere Reinigung an schwer erreichbaren Stellen als eine Handzahnbürste.
Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen Unsere Schalltechnologie erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Flüssigkeit für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült.
Die Easy-Start-Funktion erleichtert den Umstieg von einer Handzahnbürste Die Easy-Start-Funktion erhöht die Putzintensität der Schallzahnbürste im Laufe der ersten 14 Anwendungen. So gewöhnen Sie sich leichter an das Putzen mit der Sonicare Schallzahnbürste und sorgen für einen optimalen Übergang von der Hand- zur Sonicare Schallzahnbürste.
Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen im ganzen Mund. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden einen Signalton aus und zeigt so an, dass es Zeit ist, zu einem anderen Bereich im Mund wechseln.
Sicher bei Zahnspangen, Zahnersatz, Veneers Die sanften Bewegungen dieser elektrischen Schallzahnbürste von Philips Sonicare sind sicher für Zahnersatz sowie Zahnspangen, Implantate und Veneers, damit Sie sorglos Zähneputzen können.
Der 2-Minuten-Timer hilft Ihnen, die empfohlene Putzdauer einzuhalten Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare verfügt über einen speziellen 2-Minuten-Timer, mit dem die Einhaltung der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten erleichtert wird. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | Merkmale | Zweck | Erwachsener | | Zahnbürstentyp | Schallzahnbürste | | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | | Integrierter Timer | Ja | | Anzahl der Zahnbürsten-Modi | 1 | | Zahnbürsten Modi | Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege | | Zahnbürstenfrequenz (Pulsierungen) | 31000 Bewegungen pro Minute | | Produktfarbe | Schwarz, Pink | | Timer-Dauer | 2 min, 30 sec | | Griff Eigenschaften | Ergonomisch | | Ladekontrollanzeige | Ja | Lieferumfang | Anzahl enthaltener Griffe | 2 Stück(e) | | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 2 Stück(e) | | Ladegerät | Ja | | Anzahl der Ladegeräte | 1 | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | Eingebaut | | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Ladestation | Ja | | Wiederaufladbar | Ja | | AC Eingangsspannung | 110-220 V | | AC Eingangsfrequenz | 100 - 220 V Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |