Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-TP-R237-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-TP-R237-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-TP-R237-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601412
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TP-R237-B
EAN/GTIN:
     4047438030175
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
S15D, S16
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Thermoblock
Ja
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
17 °
Bildwinkel, vertikal
13 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.611,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.648,77*
€ 4.342,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.644,28*
€ 4.336,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.625,65*
€ 4.314,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.616,86*
€ 4.304,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.611,04*
€ 4.297,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.