Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics SCD222U 20 Ziffern USB 2.0 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics SCD222U 20 Ziffern USB 2.0 Weiß
Star Micronics SCD222U 20 Ziffern USB 2.0 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36947414
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39990020
EAN/GTIN:
     4951319197065
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Bildschirm
Textzeilen
2 Zeilen
Display-Ziffern
20 Ziffern
Gewicht und Abmessungen
Breite
141 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
65 mm
Abmessungen Basis
114.7 x 60 x 79 mm
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,24*
€ 251,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,30*
€ 230,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.