Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wantec 5803 PoE-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wantec 5803 PoE-Adapter
Wantec 5803 PoE-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36967626
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     5803
EAN/GTIN:
     4250367758038
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern. Die Spannungsversorgung kann bei der 2wIP D-Serie über ein Netzteil oder PoE erfolgen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
99 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
152 g
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Duplex-System
Voll, Halb
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85044090
Merkmale
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
1500 m
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Energie
Ausgangsleistung
25.4 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.