Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 787-1634 Netzteil 480 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 787-1634 Netzteil 480 W Grau
Wago 787-1634 Netzteil 480 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37006564
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-1634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 96 %
Energie
Gesamtleistung
480 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
44 - 66 Hz
Eingangsstrom
2.23 - 5.56 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Haltezeit
8 ms
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Kurzschluß
Leistungen
AWG Drahtstärke (mind.)
8
Drahtstärke AWG (max.)
28
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Zertifizierung
EN 60950-1; EN 61204-3; UL 60950-1; UL 508; GL
Ursprungsland
Deutschland
Design
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Passiv
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
127 mm
Gewicht
1600 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,62*
€ 345,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,76*
€ 328,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,84*
€ 317,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,982*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-014
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,392*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 2,382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.