Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 500 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 500 m
Lapp UNITRONIC LiYY Signalkabel 500 m
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37094123
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028502
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Der Klassiker für vielseitigen Einsatz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24862*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,27862*
€ 0,33156
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,24862*
€ 0,29586
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.