Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SILVYN SPLIT


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Lapp SILVYN SPLIT
Artikel-Nr.:
     3517I-35932239
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
54.2 mm
Merkmale
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Hitzebeständig
Ja
Hitzebeständig bis zu
200 °C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,1664*
€ 20,3364*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Meter
€ 7,90*
ab € 18,25292*
€ 20,40292*
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,3164*
€ 20,5164*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 18,04*
€ 24,34*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 18,94*
€ 25,38*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 20,3364*
€ 24,20032
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,1664*
€ 21,61802
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 18,1664* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 508,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806740
ab € 5,5755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.