Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM-m10 (102): USB, Black, PS, EU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE2-37116579
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31CE74102
EAN/GTIN:
8715946641010
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Einfache Verbindung mit Tablets und Smartphones
NFC-fähige mobile Geräte oder Tablets lassen sich ganz einfach durch Berührung mit dem TM-m10-Drucker koppeln. Mithilfe von ePOS-Print2, der in den Drucker eingebauten Technologie für die Kommunikation mit Webanwendungen, kann von JEDEM mobilen Gerät aus gedruckt werden, ohne dass Treiber installiert oder aktualisiert werden müssen. ePOS-Print ist für iOS, Android und Windows verfügbar.
Flexible Platzierung dank des schlanken, kompakten und eleganten Designs
Mit seinem schlanken, eleganten und kompakten Design eignet sich der TM-m10 ideal für Tablet-basierte POS-Anwendungen. Er sorgt für effiziente und produktive Abläufe in kleinen und mittelgroßen Gastronomiebetrieben und am POS im Einzelhandel. Über Ethernet-, Bluetooth- oder Wi-Fi-Schnittstellen lässt er sich in nahezu jede Betriebsumgebung integrieren. Durch den einfachen Austausch von zwei Abdeckungen kann der Drucker entweder horizontal oder vertikal platziert werden, wodurch das Einlegen von Papier von oben oder vorne möglich wird.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie
Teilenkapazität
35/42
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
1664 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
102 mm
Gewicht
900 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Mobile, iOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Standard-Schnittstellen
USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Druckgeschwindigkeit (Beleg)
150 mm/sek
Zeichen
Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle
ANK
Sonstige Funktionen
Puffergröße
64 KB
LED-Anzeigen
Ja
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
60000000
Lebensdauer des Druckkopfes
100 km
Lebensdauer Druckkopf
100.000.000 Impulse
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84433210
Seitenbeschreibungssprachen
ANK
Lebenszeit
15000000 lines
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
60 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
52.5 mm
Medienstärke
48 - 80 mm
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
15.9 W
Stromstecker-Typ
Typ C
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Gleichstrom
Energieverbrauch
1500 mA
Stromverbrauch (Standby)
100 mA
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Schalldruckpegel (Druck)
55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
360000 h
Schneider
Ja
Halbschneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
1 Millionen Schnitte
Ursprungsland
China
Montageposition
Horizontal/Vertical
Details der eingebauten Sensoren
Paper End Sensor, Papier-Sensor
Sicherheit
EMI FCC Class A, CAN ICES-3(A)/NMB-3(A), UL60950-1/CSA C22.2 No.60950-1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
epson bondrucker thermo
,
belegdrucker epson
,
thermo belegdrucker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,08*
€ 192,88
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,97*
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, RTB, TM-M30/TM-M10
Epson
CP03RTBSCE74
ab € 40,14*
Zubehör
Epson OT-BZ20-634: OPTIONALER EXTERNER SUMMER für T88 und T20
Epson
C32C890634
ab € 28,91*
Zubehör
Epson Tablet Stand, Black
Epson
7110080
ab € 58,87*
Zubehör
Epson TM-m30 (121): Ethernet, White, PS, EU
Epson
C31CE95121
ab € 95,81*
Zubehör
Epson TM-M30 203 x 203 DPI Verkabelt & Kabellos Thermodruck POS-Drucker
Epson
C31CE95112
ab € 64,86*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, schwarz - ("USB2SW20")
ESEN
USB2SW20
ab € 2,67*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 2m, weiß - ("USB2WE20")
ESEN
USB2WE20
ab € 2,94*
Zubehör
USB Kabel (A/B), 5m, schwarz - ("USB5BF")
ESEN
USB5BF
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen