Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 765861-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 765861-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 765861-001 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37157931
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765861-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
4000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,58*
€ 274,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,77*
€ 271,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,83*
€ 259,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,48*
€ 237,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.