Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 765862-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 765862-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
HPE 765862-001 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37158007
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     765862-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
6000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
3.5 "
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,73*
€ 274,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,73*
€ 263,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,98*
€ 259,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,02*
€ 238,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.