Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18510 Hardwarekühlungszubehör Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18510 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18510 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18510 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Alphacool 18510 Hardwarekühlungszubehör Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37343981
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18510
EAN/GTIN:
     4250197185103
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
HardTubes erfreuen sich einer großen Beliebtheit und Alphacool bietet immer mehr Produkte in diesem Bereich. Besonders wer klare und saubere Linien in seinem Computer sehen will, kommt kaum an ihnen vorbei. Die gängigsten HardTubes sind klar und durchsichtig. Daneben haben sich auch HardTubes aus Messing und Carbon durchgesetzt. Nun bietet Alphacool im Zuge seiner Eis-Produkte das Eisrohr an. Die Oberfläche wirkt optisch wie Eis und fühlt sich auch wie eine an. Etwas rauh aber dennoch glatt. Das Eisrohr verändert die Optik im System nachhaltig. Besonders nach dem Befüllen des Systems sieht man den tatsächlichen Effekt am besten. Das Wasser hat die Optik von gefrorenem Wassereis. Wenn der Kreislauf mit LEDs beleuchtet wird, sieht man bei klaren HardTubes die Spiegelung der einzelnen LEDs sehr gut, nicht so bei den Eisrohren. Hier wird das Licht gestreut und man erhält eine wesentlich sanftere und bessere Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Typ
Röhre
Kühlmittel
Flüssigkeit
Material
Acryl
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Maximale Betriebstemperatur
60 °C
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13 mm
Schlauch-/Rohrlänge
800 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.