| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-37390150 Herst.-Nr.: 1476 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das NEVOGLASS 3D Curved besteht aus einem hochwertigem Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird.
Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet.
Das NEVOGLASS 3D ist an den Kanten gewölbt und passt sich somit dem Display an, wodurch eine bessere Haptik erzielt.
Durch die Umformungen wird das komplette Display zuverlässig geschützt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Materialdicke | 0.33 mm | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Transparent | | Einfache Anwendung | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Samsung | | Kompatibilität | Samsung S8 Plus | | Schutzfunktion | Kratzresistent, Splitterfrei | | Härte | 9H | | Gerätetyp | Handy/Smartphone |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie |
| | |
| |