Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel A2U4PSWCXCXK1 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,755 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel A2U4PSWCXCXK1 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,755 m Schwarz
Intel A2U4PSWCXCXK1 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,755 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37424450
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     A2U4PSWCXCXK1
EAN/GTIN:
     5032037106504
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Merkmale
Kabellänge
0.755 m
Anschluss 1
SFF-8611
Anschluss 2
SFF-8611
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Intel Server System R2208WF0ZS Intel Server System R2208WFTZS Intel Server System R2224WFTZS Intel Server Chassis R2000WFXXX
Sonstige Funktionen
ARK ID
124427
Startdatum
Q3'17
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.