Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel AXXCBL625CVCX Kabeladapter 4 x OCuLink SFF-8611 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel AXXCBL625CVCX Kabeladapter 4 x OCuLink SFF-8611 Schwarz
Intel AXXCBL625CVCX Kabeladapter 4 x OCuLink SFF-8611 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37424491
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     AXXCBL625CVCX
EAN/GTIN:
     5032037106993
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
Intel Server System R2208WF0ZS Intel Server System R2208WFTZS Intel Server System R2224WFTZS Intel Server Chassis R2000WFXXX
Technische Details
Produkttyp
Spares and Accessories
Anwendbarkeit
Universal
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
4 x OCuLink SFF-8611
Anschluss 2
4 x OCuLink SFF-8611
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
0.625 m
Logistikdaten
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Warentarifnummer (HS)
8544422000
Sonstige Funktionen
ARK ID
124571
Startdatum
Q3'17
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,23*
€ 89,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.