Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Mobotix Mx-O-SMA-B-6D119 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-B-6D119 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-B-6D119 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37727349
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-B-6D119
EAN/GTIN:
     4047438029841
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
31 °
Bildwinkel, vertikal
23 °
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,16*
€ 219,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,30*
€ 205,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,31*
€ 199,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.