Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-TS-R237 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-TS-R237 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-TS-R237 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37729642
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TS-R237
EAN/GTIN:
     4047438030113
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
17 °
Bildwinkel, vertikal
13 °
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.501,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.568,35*
€ 4.246,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.550,24*
€ 4.224,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.514,00*
€ 4.181,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.501,92*
€ 4.167,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.