Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-TS-R079 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-TS-R079 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-TS-R079 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37729674
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TS-R079
EAN/GTIN:
     4047438030090
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Kameraobjektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Bildsensor
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
45 °
Bildwinkel, vertikal
32 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.474,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.513,98*
€ 4.181,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.506,10*
€ 4.172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.484,10*
€ 4.146,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.474,37*
€ 4.134,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.