Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-O-SMA-B-6D237 Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-O-SMA-B-6D237 Sensoreinheit
Mobotix Mx-O-SMA-B-6D237 Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37729699
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-B-6D237
EAN/GTIN:
     4047438029858
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
134 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
MX-Cameras S16/S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
3072 x 2048 Pixel
Bildwinkel, horizontal
15 °
Bildwinkel, vertikal
11 °
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,67*
€ 205,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,36*
€ 195,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.