| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE2-37804137 Herst.-Nr.: DTW1002Z EAN/GTIN: 0088381803397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 3600 g | Energie | Energiequelle | Akku | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 18 V | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Leistungen | Leerlaufdrehzahl (max.) | 2200 RPM | ![](/p.gif) | Drehmoment (min.) | 300 Nm | ![](/p.gif) | Drehmoment (max.) | 1000 Nm | Merkmale | Produkttyp | Elektrischer Schraubendreher | ![](/p.gif) | Griffform | Pistolengriff | ![](/p.gif) | Anpassbare Geschwindigkeit | Ja | ![](/p.gif) | Rücklauf | Ja | ![](/p.gif) | Futterdurchmesser | 1/2" | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Grün | ![](/p.gif) | Energieschutzeigenschaften | Überlastschutz | ![](/p.gif) | Weicher Haltegriff | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |