Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Highpoint SSD7101A-1 RAID-Controller PCI Express x16 3.0 8 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37807896
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     SSD7101A-1
EAN/GTIN:
     643653710119
Suchbegriffe:
M2 Controller
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Hostschnittstelle
PCI Express x16
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Leistungen
RAID Level
0,1,10
Datenübertragungsrate
8 Gbit/s
SSD-Unterstützung
Ja
JBOD-Funktion
Ja
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
920585 h
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, REACH, WEE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 11
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.12
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Gewicht und Abmessungen
Breite
211 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
111 mm
Gewicht
660 g
Verpackungsbreite
70 mm
Verpackungstiefe
340 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Paketgewicht
585 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,21*
€ 529,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,99*
€ 527,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,67*
€ 506,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,97*
€ 478,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.