Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Rackmax RM-EXT450U2 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender & -empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37847207
Hersteller:
     Rack Max
Herst.-Nr.:
     RM-EXT450U2
EAN/GTIN:
     4250078164425
Suchbegriffe:
USB Extender
usb extender
Dieses Erweiterungspaket ist eine 4-Port USB 2.0 Lösung, um Einsatzmöglichkeiten von USB 2.0 und USB 1.1 Geräten zu erweitern.

Die Receiver Einheit erlaubt die Verbindung von bis zu vier USB Geräten und ermöglicht somit den Zugang z.B. zu Webcams, Festplatten, Druckern, Scannern, Kameras, VGA Monitoren (via USB zu VGA Adapter) u.v.m.

Mit dem USB 2.0 Erweiterungspaket werden Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s erreicht mittels eines bis zu 50 m langen Cat 5 Kabels (oder höher). Es handelt sich hierbei um eine echte Plug & Play Lösung ohne notwendige Software Treiber.

Die kompakte Größe und die integrierte Wandhalterung ermöglichen eine platzsparen

- Besteht aus zwei elektronischen Modulen, einer "lokalen" und einer "fernen" Einheit
- An die "ferne" Einheit können bis zu 4 USB 2.0 Geräte angeschlossen werden
- Beide Module werden durch ein standard Cat 5 Kabel (oder höher) verbunden (nicht im
Lieferumfang enthalten)
- Erweitert die Einsatzmöglichkeit von USB Geräten um bis zu 50 m
- Wandmontage im Metallgehäuse integriert
- Inklusive Stromversorgung für die "lokale" Einheit
- Echtes Plug & Play, automatische Systemkonfiguration
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
235 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
610 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
365 g
Breite des Senders
60.2 mm
Tiefe des Senders
67 mm
Höhe des Senders
23.7 mm
Breite des Empfängers
110.4 mm
Tiefe des Empfängers
63.3 mm
Höhe des Empfängers
24.1 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 125 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 125 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,15*
€ 83,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.