Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2296.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2296.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 2296.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 2296.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37860743
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2296.07
EAN/GTIN:
     4250047740377
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage beim Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50 W, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A+ bis C.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Länge (mm)
82 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
25 °
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.