Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 2339.42 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 2339.42 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen
Brumberg 2339.42 Lichtspot Einbaustrahler Edelstahl GX5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37860938
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     2339.42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, B, C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Edelstahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Empfohlene Platzierung
Universal
Gehäusematerial
Edelstahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
III
Glastyp
Opal
Glasfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Höhe
8 mm
Durchmesser
84 mm
Einbauraum Tiefe
80 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lichtfarbe
Weiß
Spannung
12 V
Kompatible Leuchtmitteltypen
Halogen
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00536600
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.