Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 1964.05 Lichtspot Einbaustrahler GX5.3 Halogen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg 1964.05 Lichtspot Einbaustrahler GX5.3 Halogen
Brumberg 1964.05 Lichtspot Einbaustrahler GX5.3 Halogen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37863505
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     1964.05
EAN/GTIN:
     4250047772392
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, chrom, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage beim Deckeneinbau. Fassung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: max. 50 W, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgeraet: Nein, Art der Dimmung: sonstige, Energieeffizienzklasse: A+ bis C.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Gold
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Länge (mm)
83 mm
Ausgesparter Durchmesser
68 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
Halogen
Lampenleistung
50 W
Ergonomie
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
25 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00536600
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.