Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer E100-9S Intel SoC BGA 1356 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperServer E100-9S Intel SoC BGA 1356 Schwarz
Supermicro SuperServer E100-9S Intel SoC BGA 1356 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37955291
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-9S
EAN/GTIN:
     672042298679
Suchbegriffe:
Barebone Server
barebone server supermicro
barebone server
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
Speicher
Zahl der DIMM Slots
2
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
4GB, 8GB, 16GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
2133 MHz
Memory Formfaktor
204-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel SoC
Prozessorsockel
BGA 1356
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorfamilie
Intel
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i7
Energie
Stromversorgung
60 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1200 g
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
LAN-Controller
Intel® I210-AT
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Software
SuperDoctor® 5 Watch Dog vPro AMT
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,73*
€ 1.083,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,55*
€ 1.072,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 877,19*
€ 1.043,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,82*
€ 982,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.