Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS400I 128 GB M.2 Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend MTS400I 128 GB M.2 Serial ATA III MLC
Transcend MTS400I 128 GB M.2 Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37983812
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMTS400I
EAN/GTIN:
     760557839002
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
3 G
Vibrationen außer Betrieb
5 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Stromverbrauch (Standby)
2.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.5 W
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
128 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
470 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
70000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
70000 IOPS
Zugriffzeit
0.5 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Daten Aufbewahrung
3 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Zertifizierung
CE, FCC, BSMI
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
3.58 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,03*
€ 116,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,87*
€ 116,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,97*
€ 110,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.