Leistungen | Typ | NAS |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktion | Ja |
| Backup-Funktionen | Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN |
| Mehrsprachige Unterstützung | Ja |
| Zahl der Benutzer | 8192 Benutzer |
| Geräuschpegel | 24.9 dB |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 256-bit AES, SNMP, SNMPv3, SSH |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Unterstützter Browser | Microsoft Internet Explorer 9+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 14+, Google Chrome 20+, Apple Safari 5+ |
| Hot Spare | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Gemeinsamer Ordner | CIFS/SMB, AFP, FTP |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Kühlung | Aktiv |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel Atom® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | C3338 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 2 |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| ECC vom Prozessor unterstützt | Ja |
| PCI Express Konfigurationen | 1x2, 1x4, 1x8 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Prozessor-Code | SR36E |
| Prozessor Codename | Denverton |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor-Paketgröße | 34 x 28 mm |
| Prozessorsockel | BGA 1310 |
| Stepping | B0 |
| Tcase | 89 °C |
| Tjunction | 100 °C |
| Thermal Design Power (TDP) | 9 W |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | FCC B, CE B, VCCI B |
| ARK Prozessorerkennung | 97928 |
Software | Installiertes Betriebssystem | ReadyNAS OS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2 |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | VMware vSphere ESXi |
Speicher | Speicherkapazität | 2 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
Energie | Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| DHCP-Client | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | TCP/IP, IPv4, IPv6, SSH, NTP |
| Link Aggregation | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 185 mm |
| Tiefe | 239 mm |
| Höhe | 194 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl eSATA-Anschlüsse | 1 |
Prozessor Besonderheiten | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Intel® Secure Boot | Ja |
| Intel® Secure Boot Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 10 |
| Speicherkanäle, vom Prozessor unterstützt | Einzelbild |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L, DDR4-SDRAM |
Speichermedium | Installierte Speichertreiber | Ja |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 16 TB |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | HDD |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Speicherkapazität | 4000 GB |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Serial ATA III |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | Serial ATA III |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5 " |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 3.5 " |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | Ja |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4 |
| Bad-Block-Scan | Ja |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |