Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis C8033 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis C8033 Schwarz
Axis C8033 Schwarz
Axis C8033 Schwarz
Axis C8033 Schwarz
Axis C8033 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38032742
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01025-001
EAN/GTIN:
     7331021058255
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte
Die Netzwerk-Audiobrücke AXIS C8033 ist eine elegante und einfache Lösung für das Verbinden und Kombinieren von analogen und digitalen Audioanlagen. Geben Sie Musik von analogen Quellen über Ihr Axis-Netzwerkaudiosystem wieder. Erweitern Sie Ihr analoges System mit Axis-Netzwerklautsprechern. Auf diese Weise profitieren Sie von den Vorteilen unserer Lautsprecher und erhalten dabei gleichzeitig den Gebrauchswert Ihrer analogen Audioausrüstung.

Audio von jeder beliebigen Quelle
Mit der AXIS C8033 können Sie analoge Audioquellen an AXIS-Netzwerklautsprecher anschließen. Sie können als Audioquelle auch Mobiltelefone, Tablets, Computer oder professionelle Streamingboxen nutzen. Umgekehrt können Sie auch beliebige digitale Audioquellen an Ihr analoges Lautsprechersystem anschließen. Sie können somit die Vorteile unserer Anwendung AXIS Audio Player nutzen und Zeitpläne mit Wiedergabelisten für Musik- und Wortbeiträge sowie aufgezeichnete Durchsagen erstellen. Auch aktuelle Durchsagen über Ihr VoIP-System sind möglich. Und nutzen Sie Smart Zoning, um die richtige Musik oder die passende Durchsage zur rechten Zeit an die richtigen Lautsprecher zu senden.

Das Beste beider Welten:
Die AXIS C8033 besitzt Ports für analoge und für digitale Anschlüsse. Vorhandene analoge Lautsprecheranlagen bilden dann mit dem Netzwerkaudiosystem von Axis eine Einheit. Den Übergang von analogem zu intelligentem digitalen Audio können Sie also in Ihrem eigenen Tempo vollziehen. Das kleine und leichte Gerät beansprucht wenig Platz. Für hunderte von Lautsprechern benötigen Sie nur eine einzige AXIS C8033. Diese Lösung ist also in der Tat ausgesprochen kostengünstig.

Offenes Audiosystem
Wie alle Axis-Produkte ist die AXIS C8033 auf offenen Plattformen (VAPIX und AXIS Camera Application Platform, ACAP) aufgebaut. Sie haben also immer Zugang zu aktuell von unseren Partnern entwickelten Anwendungen. Und die AXIS C8033 lässt sich natürlich leicht in andere System integrieren. Integrieren Sie das Gerät zum Beispiel in Ihr Netzwerkvideosystem. Auf diese Art lassen sich Durchsagen leicht mit von Überwachungskameras erfassten Ereignissen auslösen, wie zum Beispiel das Benutzen eines Ausgangs in der falschen Richtung. Das Gerät besitzt einen Anschluss für Power over Ethernet. Flexibel einsatzbar und in der Größe anpassbar – Sie können beliebige Geräte in beliebiger Menge zu beliebiger Zeit hinzufügen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ethernet/LAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
129 x 57 x 24 mm
Gewicht
102 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Merkmale
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
MAC Adressen Filtern
Ja
Zertifizierung
55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN 60529 IP20, UL2043 Plenum rated, NEMA 250 Type 1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,89*
€ 246,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,06*
€ 230,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.