Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Cisco Webex Room Kit Plus Precision 60 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38099038
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-KITP60-K9
EAN/GTIN:
     889728024037
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-out
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac)
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
20 W
Stromverbrauch (max.)
70 W
Video
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Kamerasteuerung enthalten
Ja
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
3
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Schnittstellenmodul Power over Ethernet (PoE) Anschlussanzahl
1
Kamera
Optischer Zoom
10 x
Digitaler Zoom
2 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC-LD, G.711, G.722.1, OPUS
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Schwenkbereich
-100 - 100 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.860,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.922,71*
€ 12.998,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.912,67*
€ 12.986,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.875,92*
€ 12.942,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.860,82*
€ 12.924,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10.860,48*
€ 12.923,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.