Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-325845 Herst.-Nr.: 1025523 EAN/GTIN: 884938373579 |
| |
|
| | |
| Entdecken Sie die bisher beste G-Serie
Die neuen, verbesserten Lautsprecher der G-Serie sind speziell für erstklassigen und kraftvollen Klang entwickelt und bieten ein hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis. Ihre robuste, leichte Konstruktion mit noch mehr Befestigungsmöglichkeiten macht den Einbau in eine große Anzahl Fahrzeugmodelle sehr einfach. Und dank ihrer verbesserten Belastbarkeit und ihrer hohen Empfindlichkeit sorgen diese Lautsprecher für satte, tiefe Bässe und natürliche, klare Höhen – selbst bei hohen Lautstärken. Weitere Informationen: Technische Details | Form | Oval | Audio | Lautsprechertyp | 2-Wege | | Spitzenstrom | 400 W | | Bemessungsleistung | 45 W | | Impedanz | 4 Ohm | | Empfindlichkeit | 90 dB | | Frequenzbereich | 32 - 32000 Hz | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 70 mm | | Gewicht | 720 g | | Woofer-Größe (B x H) | 6 x 9 " | | | 163 x 237 mm | | Hochtönerdurchmesser | 11 mm | | Treiberdurchmesser Mitteltöner | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 34,49* | € 36,29* | | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 40,10* | € 42,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 42,95* | € 46,42* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,12* | € 49,40* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 47,53* | € 49,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|