Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 46066 Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco 46066 Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
Vivanco 46066 Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
Vivanco 46066 Kabeladapter 6.3mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38259051
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     46066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
  • Stecker 6.3mm <-> Buchse 3.5mm.
    - Zum Adaptieren eines 3.5mm Klinken-Steckers an eine 6,3 mm Klinken-Buchse, z.B. für Kopfhörer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
6.3mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.