Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI
Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI
Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI
Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI
Marmitek Split 418 UHD HDMI 8x HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38843443
Hersteller:
     Marmitek
Herst.-Nr.:
     08296
EAN/GTIN:
     8718164532962
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Teilen Sie das HDMI Signal und spielen es auf 8 Fernsehern/Projektoren ab Mit dem Split 418 UHD können Sie das HDMI Signal Ihres Decoders oder einer anderen HDMI Quelle auf 8 Fernseher verteilen. Ideal, wenn Sie zugleich dieselbe Präsentation oder denselben Film auf 8 Bildschirme übertragen möchten. Da der Switch 4k2k und 3D unterstützt, kann dieser an Ihre(n) Ultra HD Fernseher angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
740 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video ports Anzahl
9
Video Porttyp
HDMI
Teilnehmerausgang
8x HDMI
HDMI-Version
1.4
unterstütze Kabeltypen
HDMI
Merkmale
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
HD-Typ
4K Ultra HD
Farbtiefe
36 Bit
HDCP-Version
1.4
HDCP
Ja
Einfache Installation
Ja
Plug
Ja
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio,Dolby Digital AC3,Dolby Digital DTS,Dolby TrueHD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,01*
€ 123,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.