Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DTW1001Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 1800 RPM Schwarz, Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DTW1001Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 1800 RPM Schwarz, Blau, Grau
Makita DTW1001Z Elektroschrauber/Schlagschrauber 1800 RPM Schwarz, Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39088033
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DTW1001Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku-schlagschrauber makita 18v 105...
akku schlagschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
229 mm
Höhe
289 mm
Gewicht
3400 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
900 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
1800 RPM
Drehmoment (min.)
300 Nm
Drehmoment (max.)
1700 Nm
Schlagzahl (min.)
2000 IPM
Schlagzahl (max.)
2200 IPM
Schallleistungspegel
98 dB
Schalldruckpegel
109 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Futterdurchmesser
3/4"
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Motortyp
Bürstenlos
Aufhängertyp
Aufhängerhaken
Weicher Haltegriff
Ja
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagschrauber makita
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,37*
€ 341,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,28*
€ 318,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,47*
€ 309,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 72,94*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 29,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.