Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E412556 Herst.-Nr.: 2 608 576 181 EAN/GTIN: 3165140844918 |
| |
|
| | |
| Der SDS-plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Hartmetall, wodurch der Kopf verstärkt wird und eine außergewöhnliche Schlagfestigkeit entsteht. Seine durchgängige Verteilung der Bohrkraft garantiert, dass kein Leistungsverlust auftritt, womit die Gesamtlebensdauer erhöht wird. Die einzigartige Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Darüber hinaus reduziert das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen den Verschleiß am Bohrer, indem ein effektiver Bohrmehlabtransport gewährleistet wird. Dieser Bohrer ist für den Einsatz für Bohrhämmer in Mauerwerk, Beton und armierten Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS-plus System.
Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Bohrer-Bits | 1 Stück(e) | Merkmale | Vorgesehene Verwendung | Bohrer | | Bohrerart | Spiralschneidbohrer | | Bohrdurchmesser | 8 mm | | Länge (mm) | 165 mm | | Geeignet für Materialien | Mauerziegel, Beton, Mauerwerk | | Arbeitslänge | 100 mm | | Schaftform | SDS Plus | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | pro Paket | € 5,00* | ab € 33,41* | € 45,19* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 47,17* | € 62,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 68,69* | € 87,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,341* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|