Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped 039300 Vergrößerungsglas 3x Braun, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maped 039300 Vergrößerungsglas 3x Braun, Grau
Maped 039300 Vergrößerungsglas 3x Braun, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-3909549
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     039300
EAN/GTIN:
     3154140393007
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.35 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
191 mm
Gewicht
116.5 g
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Objektivdurchmesser
75 mm
Ursprungsland
Frankreich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
129.98 g
Anzahl
2
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
63154140393009
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
600 mm
Volumen Hauptkarton
0.072 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
53154140393002
Versandkartonsbreite
115 mm
Versandkartonslänge
266 mm
Versandkartonshöhe
250 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1678 g
Versandkartonsvolumen
0.0076475 cm³
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
43154140393005
Design
Produktfarbe
Braun, Grau
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maped
039100
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.