Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-AD506 Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-AD506 Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ICY BOX IB-AD506 Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ICY BOX IB-AD506 Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
ICY BOX IB-AD506 Mini DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39634828
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60223
EAN/GTIN:
     4250078165552
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
  • Wandelt einen Mini DisplayPort™ 1.2a zu einem HDMI Anschluss um - Unterstützt 4K Ultra HD bis zu 4096x2160@60 Hz - Unterstützt HDMI bis zu 18 Gbit/s - Unterstützt HDCP 2.2 - Plug & Play - Keine Softwareinstallation Umwandlungskünstler Der IB-AD506 Mini DisplayPort™ zu HDMI® Adapter verbindet DisplayPort™-Geräte (Laptop, Dektop-PC, etc.) mit HDMI-Geräten (Fernseher, Monitor, etc.) Mit den Spezifikationen Mini DisplayPort™ 1.2a und HDMI kann dieser Adapter eine Video-Bandbreite von bis zu 18 Gbit/s erreichen und eine Auflösung von Ultra HD 4K 4096x2160@60 Hz darstellen. Außerdem wird kein extra Treiber benötigt um den Adapter mit unterstützten Geräten zu nutzen. Auch in groß! Es ist klasse wenn man zum Filme schauen nicht mehr auf einen kleinen Notebookmonitor starren muss, sondern alles in größerer Darstellung mit Ultra HD Auflösung sehen kann, klingt das nicht verlockend? Der Neue Der IB-AD506 versteht sich als konsequente Weiterentwicklung des beliebten IB-AC506. Die bewährte Funktionalität haben wir nicht verändert, setzen jetzt jedoch auf einen griffigeren Look und edle Aluminium Akzente. Flexibel Mit einem steifen aber dennoch sehr flexiblen Kabel ermöglicht der IB-AD506 eine komfortable Nutzung bei eingeschränkten Platzverhältnissen, z. B. an der Rückseite eines Tower PCs oder an einem Beamer.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
97 g
Merkmale
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.2a
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
China
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29 g
Breite
45 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.