Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar 607.7830.750 Wasserfilter Wasserhahnfilter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar 607.7830.750 Wasserfilter Wasserhahnfilter Schwarz
LauraStar 607.7830.750 Wasserfilter Wasserhahnfilter Schwarz
LauraStar 607.7830.750 Wasserfilter Wasserhahnfilter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39638032
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     607.7830.750
EAN/GTIN:
     790776011590
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Merkmale
Wasserfiltertyp
Wasserhahnfilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Filterpatronenersatz
Ja
Zertifizierung
CE
Kompatible Produkte
Smart U, Smart M, Smart I, Pulse, S7, S6, S5, S4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.