Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 517004 MAMBO ISOLIERKANNEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 517004 MAMBO ISOLIERKANNEN
EMSA 517004 MAMBO ISOLIERKANNEN
Artikel-Nr.:
     CIDE2-39916431
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     517004
EAN/GTIN:
     4009049431109
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne
Eine klassische, farbenfrohe und praktische Isolierkanne für jeden Anlass
Mit ihrer klassischen Form eignet sich die MAMBO Isolierkanne für jeden Anlass. Die große Auswahl an Farben gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Isolierkanne in Ihrer Lieblingsfarbe auszuwählen. Quick-Tip für eine einfache Bedienung. All diese Vorzüge in einem preiswerten Produkt von besonderer Qualität made in Germany.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
217 mm
Gewicht
597 g
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
217 mm
Paketgewicht
710 g
Weitere Suchbegriffe: isolierkanne emsa, isolierkanne
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
517007
ab € 13,561*
Ähnlich
Emsa
517005
ab € 9,86*
Ähnlich
Emsa
517011
ab € 15,31*
Ähnlich
Emsa
517009
ab € 11,29*
Ähnlich
Emsa
517008
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.