Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco CS-ROOM55-NR-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco CS-ROOM55-NR-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco CS-ROOM55-NR-K9 Videokonferenzsystem 15,1 MP Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE2-40344883
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-ROOM55-NR-K9
EAN/GTIN:
     889728044202
Suchbegriffe:
Videokonferenz Einzelplatzsysteme
Videokonferenz Raumsysteme
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.8 A
Stromverbrauch (max.)
142 W
Video
HD-Typ
5K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p
Maximale Framerate
60 fps
Dual-Stream
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Bildschirmdiagonale
55 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Helligkeit
500 cd/m²
Kamera
Megapixel (ca.)
15.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.7 "
Optischer Zoom
3 x
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Kameras
1
Wandmontage
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
1245 mm
Tiefe
832 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
31000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.365,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.607,91*
€ 19.763,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.556,42*
€ 19.702,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.378,44*
€ 19.490,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.365,49*
€ 19.474,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.