Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Polk Audio HTS 10 Schwarz 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41546655
Hersteller:
     Polk Audio
Herst.-Nr.:
     747192128333
EAN/GTIN:
     747192128333
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
100 W
Subwoofer Frequenzbereich
25 - 180 Hz
Gesamtleistung des Subwoofers
200 W
Subwoofer-Treiberdurchmesser
254 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
10 "
Runterbrennend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
408.9 mm
Höhe
419.1 mm
Breite
384 mm
Gewicht
17120 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Phasenkontrolle
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Eingänge (RCA)
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 301,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,29*
€ 397,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,99*
€ 359,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.