Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Paulmann 939.28 Beleuchtungsstecker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41651854
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen-Flexkupplung
Stromschienen-Verbinder flexibel
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
Plug & Shine Kabel IP68 10m Schwarz mit zwei Anschlussbuchsen
Das Plug & Shine Verbindungskabel überbrückt Entfernungen bis zehn Meter und ermöglicht den Anschluss von zwei weiteren Leuchten oder weiterem Zubehör. Nicht benötigte Abgänge verschließen Sie mit den mitgelieferten Abdeckkappen, um den IP68-Tauchwasserschutz zu gewährleisten. In Kombination mit Leuchten und Trafos aus der Plug & Shine Serie beleuchten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen: von der Hauswand über die Terrasse bis hin zu Gartenwegen und Pflanzen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Max. Leistung
150 W
Stromverbrauch (Standby)
150 W
AC Eingangsspannung
24 V
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstecker
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Schutzart
III
Weitere Suchbegriffe: stromschienen-verbinder flexibel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.