Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 21020099 Karton 6 Blätter 300 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 21020099 Karton 6 Blätter 300 g/m²
URSUS 21020099 Karton 6 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE2-43583272
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     21020099
EAN/GTIN:
     4008525217299
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Motivpapier Ostern
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
248 mm
Höhe
330 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Blau, Grün, Magenta, Orange, Rot, Gelb
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
6 Blätter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.