Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 85121200 Leistungsrelais Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 85121200 Leistungsrelais Metallisch, Weiß
Berker 85121200 Leistungsrelais Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-43587489
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85121200
EAN/GTIN:
     4011334375968
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
Technische Merkmale
Betriebsspannung 230 V AC
Frequenz 50/60 Hz
Kontakt-Mindestlast ≈ 15 W
230 V LED-Lampen 440 W
Leistungsaufnahme (Standby) < 0,3 W
dimmbare Energiesparlampen 440 W
230 V Glüh- und Halogenlampen 2300 W
dimmbare, konventionelle Trafos 1500 VA
elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos 1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert 1100 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert 1000 W /130 µF
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung 1000 W
Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG 22 x 20 W
Anzahl Nebenstellen unbegrenzt
Betriebstemperatur -5 … 45 °C
Leitungslänge Nebenstellen max. 50 m
Last-Leitungslänge max. 100 m
Schraubklemmen (max.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm²
Einbautiefe Gehäuse 22 mm
Einbautiefe der Krallenführung 32 mm

mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle

keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen

auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar

mit Spreizkrallen

mit Schraubklemmen

Keine induktiven und kapazitiven Lasten gemeinsam anschließen.

Neutralleiter erforderlich!

Umfangreiche Sende- und/oder Empfangsfunktionen in Verbindung mit einem KNX-Funk Aufsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ladekapazität
1500 VA
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.