Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider
Philips 3000 series Hairclipper series 3000 HC3510/15 Haarschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE2-44544010
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HC3510/15
EAN/GTIN:
     8710103842811
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Einfacher und gleichmäßiger Haarschnitt

Für einen einfachen und schnellen Haarschnitt. Die DualCut-Technologie mit selbstschärfenden Klingen schneidet doppelt so schnell wie früher*. Dank eines speziellen Kamms mit Trim-n-Flow-Technologie wird das Verstopfen verhindert, sodass Sie im Handumdrehen einen neuen Look haben.

Leistung
- Trim-n-Flow-Technologie für kontinuierliches Schneiden
- Doppelt geschärfte Klingen für 2 x schnelleres Schneiden
- Selbstschärfende Edelstahlklingen

Präzise Längensteuerung
- 13 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm
- Umfasst einen Bartkamm für 12 verstellbare Längen: 1 bis 23 mm

Einfache Bedienung
- Effiziente Leistung bei Verwendung mit Kabel
- Ergonomischer Griff für mehr Komfort und Kontrolle
- Abnehmbare Klingen für eine einfache Reinigung

Langlebigkeit
- Keine Wartung, kein Öl erforderlich

Trim-n-Flow-Technologie
Unser neuer, innovativer Kammaufsatz vermeidet, dass sich Haare im Haarschneider
verfangen. So können Sie Ihr Haar kontinuierlich und ohne Unterbrechung in einem Zug schneiden.

DualCut-Technologie
Schneiden Sie jeden Haartyp ganz einfach mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie:
Dabei handelt es sich um ein innovatives zweiseitiges Schneideelement, das Haare doppelt so schnell wie einseitige Klingen schneidet.

Edelstahlklingen
Selbstschärfende Edelstahlklingen sind unglaublich langlebig. Selbst nach 5 Jahren schneiden Sie noch genauso wie am ersten Tag.

13 einstellbare Schnittlängen
Wählen Sie einfach die gewünschte Schnittlänge mit dem einstellbaren Kammaufsatz aus. Dieser bietet 12 Längeneinstellungen von 1 bis 23 mm in präzisen 2-mm-Abständen. Ohne
Kammaufsatz erhalten Sie eine Schnittlänge von 0,5 mm.

Effizienter Netzbetrieb
1,8 m langes Netzkabel sorgt für eine durchgehende Stromversorgung.

Praktischer Griff
Die HAARSCHNEIDER der 3000er Serie sind angenehm in der Anwendung, einfach zu
handhaben und leicht zu bedienen. Die besondere Struktur und der Griff sorgen dafür, dass Sie den Haarschneider bequem bewegen und alle Haare bequem erreichen können.

Inkl. verstellbarem Bartkamm
Egal ob Sie einen längeren Bart tragen oder den perfekten Dreitagebart stylen möchten,
setzen Sie einfach den verstellbaren Bartkamm auf, und wählen Sie eine der 12 Längeneinstellungen von 1 bis 58 mm aus. Zwischen den einzelnen Längen liegen jeweils
2 mm. Einen kürzeren Schnitt und eine Haarlänge von 0,5 mm erhalten Sie, wenn Sie den Kammaufsatz vollständig abnehmen.

Leichte Reinigung
Öffnen Sie einfach den abnehmbaren Scherkopf mit einem Klick, um die Klingen schnell herauszunehmen und zu reinigen.

Keine Wartung
Kein Öl erforderlich für einfache Wartung und Zeitersparnis.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
224 mm
Gewicht
248 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Längenschritte
13
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
23 mm
Schnittbreite
41 mm
Selbstschärfende Rollen
Ja
Material Messer
Edelstahl
Entfernbare Rollen
Ja
Ergonomie
Griff(e)
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Lieferumfang
Kammaufsatz
Ja
Zusatzkämme
Bart
Akku/Batterie
Akku
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.