| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-4543384 Herst.-Nr.: QC5115/15 EAN/GTIN: 871010351556 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Haarschneider erreichen Sie ganz einfach einen gleichmäßigen Haarschnitt. Der integrierte Kammaufsatz ist anpassbar, sodass Haare jeder Länge erfasst werden, ohne dass der Aufsatz gewechselt werden muss. Wartung und Ölen sind nicht erforderlich. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Klingenbreite | 41 mm | | Keine Wartung – muss nicht geölt werden | Ja | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Anzahl der Längenschritte | 11 | | Minimum Haarlänge | 3 mm | | Maximum Haarlänge | 21 mm | | Schnittbreite | 41 mm | | Selbstschärfende SteelWave Schnittmesser | Ja | Lieferumfang | Reinigungsbürste | Ja | Energie | Energiequelle | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |