Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
ADATA HV620S Externe Festplatte 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-47621170
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AHV620S-4TU31-CBK
EAN/GTIN:
     4713218463715
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die ultra-mobile HV620S bietet bis zu 4TB externen Speicher in einem Laufwerk, das nur 11,5 mm dick ist. Das Design glänzt zudem mit einem spiegelartigen Schimmer, der einfach und elegant und passend für einen zuverlässigen, überall einsetzbaren Speicher ist, der über USB 3.1 rasend schnell Daten liefert. Für Ihre Inhalte und mit nahezu unendlicher Gerätekompatibilität verkörpert die HV620S intelligentes Design, das die Kapazität und Leistung steigert und die Größenanforderungen reduziert.

Noch schlankeres Design
Die HV620S übernimmt die bewährte Leistung und Zuverlässigkeit unserer bestehenden externen 2,5" Festplatten und definiert sie neu. Mit einem Profil von nur 11,5 mm ist sie super-schlank für eine zarte Eleganz und überragende Mobilität, die ganz einfach in jeden Aktenkoffer oder Rucksack passt. Von Konferenzräumen bis zu Wanderungen in der Natur kommt Ihnen die HV620S niemals in die Quere und fügt Ihrem Speicher immer einen Hauch von Stil hinzu.

Kratzfestes Design
Eine erhöhte Lippe entlang der Kante verhindert ein Verkratzen der Oberfläche, wenn das Laufwerk flach hingelegt wird.

Schlank und glänzend
Die zarten Linien und die glänzende, glatte Oberfläche der HV620S betonen ihre dünne und elegante Gesamterscheinung. Es strahlt Professionalismus und technisches Können aus.

LED-Anzeige für Übertragungsstatus
Eine hellblaue LED zeigt Ihnen, wenn Daten auf die HV620S übertragen oder heruntergeladen werden. Dadurch wissen Sie genau, wann das Laufwerk abgetrennt werden kann.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
4000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Bus-Spannung
5 V
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Breite
115 mm
Tiefe
78 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Kratzresistent
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,26*
€ 159,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,43*
€ 126,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.