Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass Transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass Transparent
BROTECT AirGlass Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE2-48634176
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2714273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibler Gerätetyp
Sportuhr
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Garmin
Kompatibilität
Forerunner 235
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Schutzfunktion
Kratzresistent
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,12*
€ 7,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,31*
€ 6,32
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,03*
€ 5,99
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,80*
€ 5,71
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,47*
€ 5,32
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,35*
€ 5,18
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,22*
€ 5,02
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,10*
€ 4,88
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,18*
€ 3,78
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1914273
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
3914273
ab € 4,41*
Ähnlich
Bedifol
1814273
ab € 3,05*
Ähnlich
Bedifol
4214273
ab € 5,04*
Ähnlich
Bedifol
4114273
ab € 5,05*
Ähnlich
Bedifol
5314273
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3814273
ab € 4,41*
Ähnlich
BROTECT
5114273
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4914273
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
5214273
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
4014273
ab € 6,41*
Ähnlich
Bedifol
2614273
ab € 3,17*
Ähnlich
Bedifol
3714273
ab € 5,46*
Ähnlich
Bedifol
5914273
ab € 6,81*
Ähnlich
Bedifol
2814273
ab € 4,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.