Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT AirGlass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BROTECT AirGlass
BROTECT AirGlass
Artikel-Nr.:
     CIDE2-48814203
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2703257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass®, exklusiv von BROTECT®!

Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke kratzfeste Härte von Glas.

Die hohe Transparenz von AirGlass® sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit.

Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, so dass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können.

P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass® auf der Abziehlasche um!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Schutzfunktion
Kratzresistent
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Einfache Anwendung
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
PSP Go
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
1803257
ab € 3,49*
Ähnlich
Bedifol
1903257
ab € 3,49*
Ähnlich
BROTECT
5303257
ab € 3,49*
Ähnlich
Bedifol
3803257
ab € 5,33*
Ähnlich
Bedifol
2903257
ab € 6,28*
Ähnlich
Bedifol
5803257
ab € 5,06*
Ähnlich
Bedifol
2803257
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.